Beli mini drill bor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mollar Gerinda Bor Mini
    Mulai

    Rp299.900

    Mollar Gerinda Bor Mini
    Deskripsi:
    Dilengkapi dengan grinding bitsDilengkapi dengan Flexible GrinderSpareparts tersedia lengkap
    atribut:
    • Collet Capacity: 3.2mm
    • Power (W): 130
    • No Load Speed (rpm): 10000-32000rpm
    • Voltage (V): 230V 50Hz
  2. Wipro Air Die Grinder Kit Set (Mesin Tuner)
    Mulai

    Rp379.900

  3. RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp329.900

    RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner)
    atribut:
    • Drill Type: Mini Drill
    • Drilling Diameter (mm): 3.2
    • Frequency (Hz): 50
    • No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
    • Power (W): 135
  4. DREMEL Gerinda Botol/Tuner Kecepatan Tinggi 4000
    Mulai

    Rp4.599.900

    DREMEL Gerinda Botol/Tuner Kecepatan Tinggi 4000
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 5000 to 32000
  5. Miyanaga Metal Borler Mini
    Mulai

    Rp179.900

    Miyanaga Metal Borler Mini
    atribut:
    • Compatible Materials: Steel plate, stainless steel plate, etc.
  6. Wipro Air Micro Die Grinder Kit
    Mulai

    Rp409.900

    Wipro Air Micro Die Grinder Kit
    atribut:
    • Air Pressure (psi): 90
    • Length (mm): 132
    • Include: 1 Pc Mini Oiler, Oil pot, Female Nipple; 2 Pc Hand Wrenches; 10Pc Mounted Stones
    • No Load Speed (rpm): 54000
  7. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  8. Wipro Bor Duduk Mini
    Mulai

    Rp1.199.900

    Wipro Bor Duduk Mini
    atribut:
    • Voltage/Frequency (V/Hz): 220-50
  9. BOSCH Gerinda Lurus
    Mulai

    Rp2.299.900

  10. Top Kogyo Electric Screwdriver Taper Drill
    Mulai

    Rp409.900

    Top Kogyo Electric Screwdriver Taper Drill
    Deskripsi:
    -Can be attached to the electric drill by one-touch with the hex shaft shank.-Processed with X-type thinning so the blade edge does not run out.-Suitable for drilling pilot hole into wood, bamboo, aluminum sash, acrylic board.-A set containing one touch bit joint(EBJ), on which drills can be attached/removed in a single operation while the plus bit is still attached, and tapered pilot hole drill mini type(ETK-S). -Work material: Wood, bamboo, aluminum sash, acrylic board.
    atribut:
    • Groove Length (mm): 20
    • Total Length (mm): 96
    • Shank Diameter (mm): 6.35
    • Compatible Model: Electric Drill
    • Material: High Speed Steel (HSS)
    • Purpose of Use: Work material: Wood, bamboo, aluminum sash, acrylic board.
  11. Mollar Mini Bench Drill
    Mulai

    Rp1.699.900

    Mollar Mini Bench Drill
    atribut:
    • Voltage: 220V/50Hz
    • Travel of Spindel: 25mm
    • Base Size: 200x200mm
    • Dimensions: 30.5x25x21cm
    • Power (W): 100
    • Rotation Speed (rpm): 0-5000/6500/8500
  12. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  13. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  14. American Tool Air Impact Wrench Set (Mesin Pembuka Baut)
    Mulai

    Rp1.899.900

    American Tool Air Impact Wrench Set (Mesin Pembuka Baut)
    atribut:
    • Contents: Contents 1pc air impact wrench gun 10pcs 1/2 inch impact socket head (8,10,11,12,13,14,17,19,21,24mm) 1pc impact extension bar 1/2inchx125mm 1pc air coupler 1/4 inch 1pc inline oiler FREE: 1pc mini oil container+1pc hex key
  15. SUNFLAG Stubby Screwdriver Super Mini (Obeng Pendek)
    Mulai

    Rp61.900

    SUNFLAG Stubby Screwdriver Super Mini (Obeng Pendek)
    atribut:
    • Material: Shaft, special steel
    • Tip: (+)No.2
    • Shaft Length (mm): 15
    • Total Length (mm): 32.5
Daftar Harga mini drill bor Terbaru March 2026
Mollar Gerinda Bor MiniRp299.900
Wipro Air Die Grinder Kit Set (Mesin Tuner)Rp379.900
RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner)Rp329.900
DREMEL Gerinda Botol/Tuner Kecepatan Tinggi 4000Rp4.599.900
ANEX Precision Screwdriver (Obeng Presisi)Rp48.900
Miyanaga Metal Borler MiniRp179.900
Wipro Air Micro Die Grinder KitRp409.900
BOSCH Mesin BorRp99.900
Wipro Bor Duduk MiniRp1.199.900
BOSCH Gerinda LurusRp2.299.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)